pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801549 Segnaconduttori - 0801549

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801549 Segnaconduttori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356682916

Codice prodotto

PHC0801549

Cod. produttore

0801549

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm