pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801523 Segnaconduttori - 0801523

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801523 Segnaconduttori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356682695

Codice prodotto

PHC0801523

Cod. produttore

0801523

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm