PHOENIX CONTACT - PHC0801509 UCT-WMT (30X4) RD CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356682466
Codice prodotto
PHC0801509
Cod. produttore
0801509
Produttore
PHC
Larghezza:
30 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


