PHOENIX CONTACT - PHC0801460 Segnaconduttori - 0801460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356678605
Codice prodotto
PHC0801460
Cod. produttore
0801460
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


