PHOENIX CONTACT - PHC0801449 UCT-WMT (15X4) OG SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Arancione
Lunghezza - 4.15 mm
Larghezza - 15 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 4 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356678438
Codice prodotto
PHC0801449
Cod. produttore
0801449
Produttore
PHC
Colore:
Arancione
Lunghezza:
4.15 mm
Larghezza:
15 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ...50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


