PHOENIX CONTACT - PHC0801444 UCT-WMT (12X4) BU SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.6...10 mm
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Blu
Con etichetta - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
4046356678384
Codice prodotto
PHC0801444
Cod. produttore
0801444
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
0.6...10 mm
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Blu
Con etichetta:
sì
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Altro
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 - 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 4 mm


