PHOENIX CONTACT - PHC0801440 Segnaconduttori - 0801440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356678346
Codice prodotto
PHC0801440
Cod. produttore
0801440
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, Numerodei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


