PHOENIX CONTACT - PHC0801434 Segnaconduttori - 0801434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356678285
Codice prodotto
PHC0801434
Cod. produttore
0801434
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


