PHOENIX CONTACT - PHC0801027 WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE GUAINA TERMORE - 0801027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626044446
Codice prodotto
PHC0801027
Cod. produttore
0801027
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


