PHOENIX CONTACT - PHC0801019 WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL GUAINA TERMORETR. - 0801019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro filo - 2.4...4.8 mm
Diametro del cavo - 2.4...4.8 mm
Lunghezza - 60 mm
Larghezza - 9 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4055626044378
Codice prodotto
PHC0801019
Cod. produttore
0801019
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Diametro filo:
2.4...4.8 mm
Diametro del cavo:
2.4...4.8 mm
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
9 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta


