pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800761 WMS 19,1 (60X30)R YE CUS TUBO TERMORETR. - 0800761

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800761 WMS 19,1 (60X30)R YE CUS TUBO TERMORETR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628938

Codice prodotto

PHC0800761

Cod. produttore

0800761

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm