PHOENIX CONTACT - PHC0800734 Scheda di siglatura Zack piatta - 0800734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Senza
Dimensione modulare - 8.2 mm
Colore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4017918145156
Codice prodotto
PHC0800734
Cod. produttore
0800734
Produttore
PHC
Stampa:
Senza
Dimensione modulare:
8.2 mm
Colore:
Altro
Scheda di siglatura Zack piatta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 8 mm


