pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800732 WMS 25,4 (EX40)R BK CUS TUBO TERMORETR. - 0800732

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800732 WMS 25,4 (EX40)R BK CUS TUBO TERMORETR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628679

Codice prodotto

PHC0800732

Cod. produttore

0800732

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 8,5 ... 25,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm