pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800725 WMS 2,4 (EX4)R BK CUS TUBO TERMORETRAIBI - 0800725

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800725 WMS 2,4 (EX4)R BK CUS TUBO TERMORETRAIBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628600

Codice prodotto

PHC0800725

Cod. produttore

0800725

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm