pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800724 WMS 50,8 (EX80)R YE CUS TUBO TERMORETR. - 0800724

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800724 WMS 50,8 (EX80)R YE CUS TUBO TERMORETR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628594

Codice prodotto

PHC0800724

Cod. produttore

0800724

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 16,9 ... 50,8 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 80 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm