PHOENIX CONTACT - PHC0800720 WMS 19,1 (EX30)R YE CUS TUBO TERMORETR. - 0800720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356628563
Codice prodotto
PHC0800720
Cod. produttore
0800720
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


