pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800713 Guaina termoretraibile - 0800713

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800713 Guaina termoretraibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628501

Codice prodotto

PHC0800713

Cod. produttore

0800713

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm