pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800706 WMS 9,5 (EX16)R CUS Tubo termoretraibile

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800706 WMS 9,5 (EX16)R CUS Tubo termoretraibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628419

Codice prodotto

PHC0800706

Cod. produttore

0800706

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm