PHOENIX CONTACT - PHC0800551 Etichetta, altamente flessibile - 0800551

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 0.07 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356606714
Codice prodotto
PHC0800551
Cod. produttore
0800551
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.07 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
48000 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
108 mm
Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 108 mm, larghezza del campo di testo: 48000 mm


