pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800425 WMS 38,1 (EX60)R BK SIGLATURA CAVI E CON - 0800425

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800425 WMS 38,1 (EX60)R BK SIGLATURA CAVI E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626231

Codice prodotto

PHC0800425

Cod. produttore

0800425

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 12,7 ... 38,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm