pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800422 WMS 12,7 (EX20)R BK SIGLATURA CAVI E CON - 0800422

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800422 WMS 12,7 (EX20)R BK SIGLATURA CAVI E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626200

Codice prodotto

PHC0800422

Cod. produttore

0800422

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm