PHOENIX CONTACT - PHC0800416 WMS 3,2 (EX5)R BK SIGLATURA CAVI E COND. - 0800416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626163
Codice prodotto
PHC0800416
Cod. produttore
0800416
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipodi montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1 ... 3 mm, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm


