pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800410 WMS 6,4 (30X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800410

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800410 WMS 6,4 (30X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Altro

  • Diametro filo - 2.1...6.4 mm

  • Diametro del cavo - 2.1...6.4 mm

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4046356626774

Codice prodotto

PHC0800410

Cod. produttore

0800410

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Altro

Diametro filo:

2.1...6.4 mm

Diametro del cavo:

2.1...6.4 mm

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

10 mm

Colore:

Giallo

Con etichetta:

Stampa:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile.