PHOENIX CONTACT - PHC0800387 WMS 3,2 (30X5)RL SIGLATURA CAVI E COND. - 0800387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro filo - 1...3 mm
Diametro del cavo - 1...3 mm
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356626545
Codice prodotto
PHC0800387
Cod. produttore
0800387
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Diametro filo:
1...3 mm
Diametro del cavo:
1...3 mm
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altro
Materiale:
Altro
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 2000, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


