pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800370 WMS 19,1 (60X30)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800370

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800370 WMS 19,1 (60X30)R SIGLATURA CAVI E COND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Altro

  • Diametro filo - 6.4...19.1 mm

  • Diametro del cavo - 6.4...19.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4046356626392

Codice prodotto

PHC0800370

Cod. produttore

0800370

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Altro

Diametro filo:

6.4...19.1 mm

Diametro del cavo:

6.4...19.1 mm

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Bianco

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Stampa:

Altro

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento.