PHOENIX CONTACT - PHC0800356 EMLS (85X32)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA - 0800356

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Trasparente - no
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356580427
Codice prodotto
PHC0800356
Cod. produttore
0800356
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Larghezza:
32 mm
Altezza:
85 mm
Durante la rimozione, una parte dello strato metallico si stacca. lasciandone un campione triangolare sull'etichetta e sulla base. La funzione Safety è garantita fino a 80 °C. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLS ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


