pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800354 EMLS (38,1X19)R SR ETICHETTE DI SICUREZZ - 0800354

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800354 EMLS (38,1X19)R SR ETICHETTE DI SICUREZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.06 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356580434

Codice prodotto

PHC0800354

Cod. produttore

0800354

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.06 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

38.1 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

19.05 mm

Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 38,1 mm