pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800353 EMLS (26,5X12)R SR ETICHETTE DI SICUREZZ - 0800353

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800353 EMLS (26,5X12)R SR ETICHETTE DI SICUREZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.06 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356580403

Codice prodotto

PHC0800353

Cod. produttore

0800353

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.06 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

26.5 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

12 mm

Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 26,5 mm