PHOENIX CONTACT - PHC0800348 EMLS (40X8)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA - 0800348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 0.06 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356580373
Codice prodotto
PHC0800348
Cod. produttore
0800348
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.06 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
40 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
8 mm
Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


