PHOENIX CONTACT - PHC0800322 WMS 6,4 (EX10)RL Mat. sig. termoretrat.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356625920
Codice prodotto
PHC0800322
Cod. produttore
0800322
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 2,1 ... 6 mm, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 100000 mm


