PHOENIX CONTACT - PHC0800311 WMS 50,8 (EX80)R YE MAT. SIG. TERMORETRA - 0800311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626064
Codice prodotto
PHC0800311
Cod. produttore
0800311
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 16,9 ... 50,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 80 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm


