PHOENIX CONTACT - PHC0800296 WMS 25,4 (EX40)R Siglatura cavi e cond.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356625869
Codice prodotto
PHC0800296
Cod. produttore
0800296
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 8,5 ... 25,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm


