PHOENIX CONTACT - PHC0800235 Etichetta in tessuto - 0800235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.07 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356570787
Codice prodotto
PHC0800235
Cod. produttore
0800235
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.07 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
20 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
8 mm
Permette l'incollaggio dell'etichetta su bordi e curvature.


