PHOENIX CONTACT - PHC0800053 Cartellino - 0800053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.6 mm
Larghezza - 50 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356545570
Codice prodotto
PHC0800053
Cod. produttore
0800053
Produttore
PHC
Lunghezza:
25.6 mm
Larghezza:
50 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
26 mm
Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens ET 200S, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipodi montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


