PHOENIX CONTACT - PHC0800049 Cartellino - 0800049

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 12.8 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356545440
Codice prodotto
PHC0800049
Cod. produttore
0800049
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
12.8 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
50 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
30 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni.


