pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800042 Cartellino - 0800042

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800042 Cartellino

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.5 mm

  • Larghezza - 103 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356545426

Codice prodotto

PHC0800042

Cod. produttore

0800042

Produttore

PHC

Lunghezza:

22.5 mm

Larghezza:

103 mm

Senza alogeni:

Altezza:

23 mm

Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens S7-300, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 23 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm