PHOENIX CONTACT - PHC0800041 Cartellino - 0800041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 17 mm
Larghezza - 103 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356545419
Codice prodotto
PHC0800041
Cod. produttore
0800041
Produttore
PHC
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
103 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
17 mm
Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens S7-300, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm


