SIEMENS - SIE6ES74221HH000AA0 SM422, 16DO, AC5-230V, 5A RELAY - 6ES74221HH000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 2...264 V
Tensione di alimentazione DC - 1...60 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4019169046107
Codice prodotto
SIE6ES74221HH000AA0
Cod. produttore
6ES74221HH000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
2...264 V
Tensione di alimentazione DC:
1...60 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
2...264 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Corrente d'uscita:
5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
1...264 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


