pagina iniziale

Philips - PBZ87869600 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL - 87869600

copiacopia
Philips - PBZ87869600 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 91 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 111 lm/W

  • Tipo di montaggio - Attacco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3707 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718699878696

Codice prodotto

PBZ87869600

Cod. produttore

87869600

Produttore

PBZ

Potenza totale:

91 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

111 lm/W

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per potenza lampada:

85...85 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

60

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

399...402 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

sì

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

100...100 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

sì

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

96 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Controllo remoto:

Controllo di rete

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

sì

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10080...10080 lm

Fattore di potenza:

0.99

Altezza/profondità:

100 mm

Diametro:

735 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite