Philips - PBZ49761300 BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 - 49761300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 69 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 133 lm/W
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2041 Kg CO₂-eq
EAN
8718699497613
Codice prodotto
PBZ49761300
Cod. produttore
49761300
Produttore
PBZ
Potenza totale:
69 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
133 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED sostituibile
Adatto per potenza lampada:
65...65 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
40
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
306...309 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per dimensione treccia:
76...76 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
100 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Controllo remoto:
Altro
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Con comando luci controllato dal programma:
sì
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
9200...9200 lm
Fattore di potenza:
0.98
Altezza/profondità:
70 mm
Diametro:
477 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite


