pagina iniziale

Philips - PBZ20193400 BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S - 20193400

copiacopia
Philips - PBZ20193400 BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 6.8 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 118 lm/W

  • Tipo di montaggio - Rialzo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

474 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514201934

Codice prodotto

PBZ20193400

Cod. produttore

20193400

Produttore

PBZ

Potenza totale:

6.8 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

118 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

8

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

31...34 mA

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

100 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

0.2 m

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

803.6...803.6 lm

Fattore di potenza:

0.94

Altezza/profondità:

529 mm

Diametro:

555 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite