pagina iniziale

Philips - PBZ12562900 12562900 BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/ - 12562900

copiacopia
Philips - PBZ12562900 12562900 BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 16.2 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 137 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

454 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514125629

Codice prodotto

PBZ12562900

Cod. produttore

12562900

Produttore

PBZ

Potenza totale:

16.2 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

137 lm/W

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

60...80 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

48...76 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

98.5 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

97 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo:

0 m

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2225...2225 lm

Fattore di potenza:

0.99

Larghezza:

234 mm

Altezza/profondità:

95 mm

Lunghezza:

520 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto