pagina iniziale

PERRY - PER1SDSD11CCE/4 *CONCENTR. IMPULSI CONT.ENERG. 3 DIN - 1SDSD11CCE/4

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SDSD11CCE/4 *CONCENTR. IMPULSI CONT.ENERG. 3 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Digitale

  • Tensione d'ingresso - 0...230 V

  • Gamma di frequenza della tensione d'ingresso - 50...60 Hz

  • Tipo di propulsione - Con sincronizzazione di rete

  • Larghezza - 52.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108210602

Codice prodotto

PER1SDSD11CCE/4

Cod. produttore

1SDSD11CCE/4

Produttore

PER

Tipologia:

Digitale

Tensione d'ingresso:

0...230 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

85 mm

Profondità di incasso:

58 mm

1SD SD11CCE/4 Concentratore di impulsi contatore di energia 3 DIN Raccoglie gli impulsi dei contatori di energia (max 5), li totalizza pesandoli, li rende disponibili per un Master MODBUS. CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 230V +/- 10% 50/60Hz Ingressi 5 a contatto libero NO o NC (programmabile da software) Ingresso protocollo MODBUS RTU Software di gestione Dimensioni (LxPxH) 52.5x58x85 mm