pagina iniziale

PERRY - PER1SDSD06CEM1DGT CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN - 1SDSD06CEM1DGT

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SDSD06CEM1DGT CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 45 A

  • Corrente massima (Imax) - 45 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 144 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108022243

Codice prodotto

PER1SDSD06CEM1DGT

Cod. produttore

1SDSD06CEM1DGT

Produttore

PER

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

45 A

Corrente massima (Imax):

45 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Nazionale

Tensione nominale (Un) N-L:

0...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

0...230 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

EN 62056-21

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

D0

Numero moduli DIN:

2

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

63 mm

Altezza:

119 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

1

CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN