PERRY - PER1SDSD05CEM2MID CONTATORE ENERGIA MONOFASE 100A - 1SDSD05CEM2MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 100 A
Corrente massima (Imax) - 100 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8019108010936
Codice prodotto
PER1SDSD05CEM2MID
Cod. produttore
1SDSD05CEM2MID
Produttore
PER
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
100 A
Corrente massima (Imax):
100 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
0...230 V
Tensione nominale (Un) L-L:
0...230 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Ottico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
D0
Numero moduli DIN:
2
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Larghezza:
36 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
63 mm
Altezza:
99 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
1