pagina iniziale

PERRY - PER1SDSD05CEM/2 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 2 DIN - 1SDSD05CEM/2

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SDSD05CEM/2 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 2 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

  • Omologazione - Nazionale

Confezione

  • 96 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108210558

Codice prodotto

PER1SDSD05CEM/2

Cod. produttore

1SDSD05CEM/2

Produttore

PER

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente massima (Imax):

100 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Omologazione:

Nazionale

Tensione nominale (Un) N-L:

0...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

0...230 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

EN 62056-21

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Analogico

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

D0

Numero moduli DIN:

2

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Larghezza:

36 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

63 mm

Altezza:

99 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

1

Contabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 230V monofase, fino a una corrente massima di 30A con un uscita impulsiva di 100ms open-collector ogni 10W consumati. Alimentazione 230V c.a. +-10% 50-60Hz. Risoluzione lettura 0.01 kWh. Precisione Classe A. Numero digit 5 interi + 2 decimali. Tensione nominale 230V. Corrente nominale 5A (30A max). Norme EN50470-1, EN50470-3 e EN62059-41. Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85.

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY