PERRY - PER1PRWW00833 RIC. BATT. NI-MH 2,4V HT 1500 MAH - 1PRWW00833
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2.4 V
Portata - 1.5 Ah
Tipologia - NiMh
Confezione
1 PZ
EAN
8019108002108
Codice prodotto
PER1PRWW00833
Cod. produttore
1PRWW00833
Produttore
PER
Tensione nominale:
2.4 V
Portata:
1.5 Ah
Tipologia:
NiMh
RIC. BATT. Ni-Mh 2,4V HT 1500 mAh


