pagina iniziale

PERRY - PER1PRLE2881 BATT RICARIC NICD 7,2V 0,75AH - 1PRLE2881

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1PRLE2881 BATT RICARIC NICD 7,2V 0,75AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 7.2 V

  • Portata - 0.75 Ah

  • Tipologia - NiCd

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108364725

Codice prodotto

PER1PRLE2881

Cod. produttore

1PRLE2881

Produttore

PER

Tensione nominale:

7.2 V

Portata:

0.75 Ah

Tipologia:

NiCd

BATT RICARIC NiCd 7,2V 0,75Ah