pagina iniziale

PERRY - PER1PRLE1825 BATT RICARIC NICD 3,6V 0,75AH - 1PRLE1825

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1PRLE1825 BATT RICARIC NICD 3,6V 0,75AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Portata - 0.75 Ah

  • Tipologia - NiCd

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108364688

Codice prodotto

PER1PRLE1825

Cod. produttore

1PRLE1825

Produttore

PER

Tensione nominale:

3.6 V

Portata:

0.75 Ah

Tipologia:

NiCd

BATT RICARIC NiCd 3,6V 0,75Ah