pagina iniziale

PERRY - PER1DCACPH13 ASCIUGACAPELLI PHON PER ALBERGHI - 1DCACPH13

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCACPH13 ASCIUGACAPELLI PHON PER ALBERGHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Asciugamani/asciugacapelli

  • Potenza allacciata - 1200 W

  • Intervallo di tensione - 0...230 V

  • Colore di base - Bianco

  • Numero di stadi di potenza - 2

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

ASCIUGAMANI

EAN

8019108150229

Codice prodotto

PER1DCACPH13

Cod. produttore

1DCACPH13

Produttore

PER

Tipologia:

Asciugamani/asciugacapelli

Potenza allacciata:

1200 W

Intervallo di tensione:

0...230 V

Colore di base:

Bianco

Numero di stadi di potenza:

2

Regolazione continua della potenza:

no

Stadio di raffreddamento:

Commutazione della tensione:

Automatico

Sensore:

no

Diffusore:

Larghezza:

245 mm

Altezza:

138 mm

Profondità:

115 mm

Asciugacapelli phon per alberghi,•Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Potenza 1200 W •Pulsante acceso/spento •1 posizione di temperatura/flusso dell’aria •Dimensioni (LxPxH) 230 x 115 x 215+145 cavo